pagina iniziale

FINDER SPA - FIN223402301720 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM - 223402301720

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN223402301720 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 176...264 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823351896

Codice prodotto

FIN223402301720

Cod. produttore

223402301720

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

176...264 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

250...250 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

800 W

Carico max. della lampada fluorescente:

200 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

300 VA

Profondità di incasso:

60.8 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

200 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 3NO + 1NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. carico max. della lampada fluorescente: 200 VA. tipo di tensione di azionamento:AC/DC tensione di azionamento nominale: da 176 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori:Supporto per fissaggio a pannello; pettine 6 poli

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA