FINDER SPA - FIN223400241320 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM - 223400241320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 19.2...26.4 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
8012823352152
Codice prodotto
FIN223400241320
Cod. produttore
223400241320
Produttore
FIN
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
19.2...26.4 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
250...250 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
800 W
Carico max. della lampada fluorescente:
200 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Senza ronzio:
no
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
300 VA
Profondità di incasso:
60.8 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
200 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA