FINDER SPA - FIN223200241520 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM - 223200241520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 19.2...26.4 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
8012823355368
Codice prodotto
FIN223200241520
Cod. produttore
223200241520
Produttore
FIN
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
19.2...26.4 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
250...250 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
800 W
Carico max. della lampada fluorescente:
200 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
60.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


