pagina iniziale

FINDER SPA - FIN223200124440 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM - 223200124440

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN223200124440 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 9.6...13.2 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823357966

Codice prodotto

FIN223200124440

Cod. produttore

223200124440

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

9.6...13.2 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

250...250 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

500 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

60.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 2 NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 9.6 a 13.2 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Selettore manuale + indicatore meccanico+ LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA