pagina iniziale

FINDER SPA - FIN223200121540 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM - 223200121540

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN223200121540 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 9.6...13.2 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC/DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823356860

Codice prodotto

FIN223200121540

Cod. produttore

223200121540

Produttore

FIN

Tensione d'esercizio nominale:

250...250 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

9.6...13.2 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Carico max. lampada a incandescenza:

800 W

Carico max. della lampada fluorescente:

200 VA

Numero moduli DIN:

1

Dispositivi supplementari possibili:

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 1NO + 1NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. carico max. della lampada fluorescente: 200 VA. tipo di tensione di azionamento:AC/DC tensione di azionamento nominale: da 9.6 a 13.2 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli