FINDER SPA - FIN222291104000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A - 222291104000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 20 A
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
5 PZ
EAN
8012823273976
Codice prodotto
FIN222291104000
Cod. produttore
222291104000
Produttore
FIN
Corrente d'esercizio nominale:
20 A
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
250...250 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
DC
Carico max. lampada a incandescenza:
1000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
360 VA
Dispositivi supplementari possibili:
no
Numero moduli DIN:
1
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


