pagina iniziale

FINDER SPA - FIN222290244000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A - 222290244000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN222290244000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 21.6...26.4 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823111766

Codice prodotto

FIN222290244000

Cod. produttore

222290244000

Produttore

FIN

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

21.6...26.4 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

250...250 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

DC

Carico max. lampada a incandescenza:

1000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

360 VA

Dispositivi supplementari possibili:

no

Numero moduli DIN:

1

Relè monostabile modulare 20A N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 360 VA. tipo di tensione di azionamento: DC tensione di azionamento nominale: da 21.6 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 20 A. dispositivi supplementari possibili: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA