FINDER SPA - FIN222281204000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A - 222281204000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V
Corrente d'esercizio nominale - 20 A
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
5 PZ
EAN
8012823197623
Codice prodotto
FIN222281204000
Cod. produttore
222281204000
Produttore
FIN
Tensione d'esercizio nominale:
250...250 V
Corrente d'esercizio nominale:
20 A
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
1000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
360 VA
Numero moduli DIN:
1
Dispositivi supplementari possibili:
no

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA