FINDER SPA - FIN202882304000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ - 202882304000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8012823195483
Codice prodotto
FIN202882304000
Cod. produttore
202882304000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 196 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20