pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202880124000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ - 202880124000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823118901

Codice prodotto

FIN202880124000

Cod. produttore

202880124000

Produttore

FIN

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58.4 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

750 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 10.2 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA