pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202491100000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ - 202491100000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN202491100000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 99...121 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823237305

Codice prodotto

FIN202491100000

Cod. produttore

202491100000

Produttore

FIN

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

99...121 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Funzione:

Meccanico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Numero contatti di commutazione:

0

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 99 a 121 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA