pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202480244000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ - 202480244000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN202480244000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823275925

Codice prodotto

FIN202480244000

Cod. produttore

202480244000

Produttore

FIN

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 20.4 a 26.4 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20