pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202480120000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ - 202480120000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore seriale

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 58 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

Serie 20

Funzione:

Meccanico, interruttore seriale

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

12...12 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

10.2...13.2 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Comando manuale:

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 16 A. larghezza in unità di suddivisione: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 10.2 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20