FINDER SPA - FIN202380484000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A - 202380484000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 40.8...52.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8012823336275
Codice prodotto
FIN202380484000
Cod. produttore
202380484000
Produttore
FIN
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
40.8...52.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Numero contatti di commutazione:
0
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


