FINDER SPA - FIN202282404000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A - 202282404000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
5 PZ
EAN
8012823286471
Codice prodotto
FIN202282404000
Cod. produttore
202282404000
Produttore
FIN
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
204...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


