FINDER SPA - FIN202281104000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A - 202281104000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8012823196077
Codice prodotto
FIN202281104000
Cod. produttore
202281104000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 93.5 a 121 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


