FINDER SPA - FIN202190240000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A - 202190240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore seriale
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 58.4 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8012823099040
Codice prodotto
FIN202190240000
Cod. produttore
202190240000
Produttore
FIN
Funzione:
Meccanico, interruttore seriale
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
58.4 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Comando manuale:
sì

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA