pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202181200000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A - 202181200000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN202181200000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823236810

Codice prodotto

FIN202181200000

Cod. produttore

202181200000

Produttore

FIN

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Numero contatti di commutazione:

1

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

120...120 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

750 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

12 A

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 102 a 132 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA