pagina iniziale

FINDER SPA - FIN1Y13B10 BEYON PULSANTE BLE 2CH BIANCO YESLY - 1Y13B10

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN1Y13B10 BEYON PULSANTE BLE 2CH BIANCO YESLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasmissione segnale - Radio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di canali - 2

  • Portata - 10 m

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823423203

Codice prodotto

FIN1Y13B10

Cod. produttore

1Y13B10

Produttore

FIN

Trasmissione segnale:

Radio

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di canali:

2

Portata:

10 m

Colore:

Bianco

Trasmettitore da parete:

Con trasmettitore manuale:

no

Materiale:

Plastica

Adatto per interruttore:

Adatto per dimmer:

Adatto per interruttore veneziana:

Adatto per elemento di visualizzazione:

no

Adatto per sensore di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Accessori Yesly: BEYON-Pulsante wireless Montaggio: A parete colore: bianco trasmissione segnale: radio numero di canali: 2 portata: 10 m. trasmettitore da parete: sì adatto per interruttore: sì adatto per dimmer: sì adatto per segnalatore di movimento: no Materiale: plastica adatto per interruttore veneziana: sì adatto per elemento di visualizzazione: no

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA