pagina iniziale

FINDER SPA - FIN1T012 TERMOSTATO PARETE ESTATE/INVERNO 1CO 16A - 1T012

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - Senza

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823235608

Codice prodotto

FIN1T012

Cod. produttore

1T012

Produttore

FIN

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Tipo di alimentazione elettrica:

Senza

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...37 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

79.6 mm

Altezza:

79.6 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: senza esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri Supporto disponibile IFTTT: no Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. sensore esterno: no differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Termostato

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA