pagina iniziale

FINDER SPA - FIN1KUB9030 INTERFACCIA USB KNX - 1KUB9030

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN1KUB9030 INTERFACCIA USB KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - USB

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823422633

Codice prodotto

FIN1KUB9030

Cod. produttore

1KUB9030

Produttore

FIN

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

USB

Tipo di montaggio:

AMD

Colore:

Bianco

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

1

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Con campo per dicitura:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interfaccia dati per sistemi bus tipo/modello FIN1KUB9030 - Interfaccia dati per sistemi bus

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA