pagina iniziale

FINDER SPA - FIN1CB190050007POA TERMOSTATO SMART BLISS2 + GATEWAY WIFI - 1CB190050007POA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN1CB190050007POA TERMOSTATO SMART BLISS2 + GATEWAY WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Comando - Touch screen

  • Intervallo di misura - 0...50 °C

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Protocollo di comunicazione - Altro

  • Collegamento - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823433004

Codice prodotto

FIN1CB190050007POA

Cod. produttore

1CB190050007POA

Produttore

FIN

Comando:

Touch screen

Intervallo di misura:

0...50 °C

Max. carico di contatto:

5 A

Protocollo di comunicazione:

Altro

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Telecomando possibile:

sì

Idoneo all'apprendimento:

no

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza:

no

Con rilevatore di presenza:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Con feedback termico:

no

Colore:

Bianco

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Sensore esterno:

no

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento:

sì

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Con display:

sì

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Temperatura leggibile:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Valore differenziale:

0.1...0.9 K

Differenza regolabile:

sì

Caratteristiche di comando:

Altro

Numero programmi di commutazione:

672

Ventilazione:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Interruttore ore di straordinario:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello orologio:

Digitale

Larghezza:

124.2 mm

Profondità:

20.4 mm

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

92.2 mm

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0 W

La confezione contiene 1 termostato BLISS2 + 1 GATEWAY2. Il GATEWAY2 è indispensabile al termostato/i Bliss2 (fino a 10 BLISS2) per lavorare in modalità smart. Con BLISS2 puoi: - Leggere il valore di Umidità ambiente; - Programmare il termostato in modalità manuale; - Gestire il termostato da remoto tramite app Finder Bliss; - Gestire la temperatura tramite assistenti vocali. Con il GATEWAY2 puoi: - controllare/programmare il termostato BLISS2 tramite Wi-Fi (rete WiFi 2.4GHz) attraverso l’App Finder Bliss; - gestire tramite WiFi tutti i dispositivi YESLY; - controllare illuminazione e clima tramite gli assistenti vocali. Il GATEWAY2 di seconda generazione tipo 1Y.GU.005.1 è integrabile con il sistema di comfort living YESLY. Con l’installazione del GATEWAY2 e dei prodotti Finder per la termoregolazione o per la gestione smart della propria abitazione, è possibile controllare la temperatura di casa, l’accensione delle luci, la movimentazione delle tapparelle e il richiamo di scenari personalizzati tramiteWiFi, utilizzando le app dedicate Finder Bliss e Finder Yesly. BLISS2 e i dispositivi YESLY, inoltre, in assenza di rete, saranno comunque sempre comandabili tramite Bluetooth.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA