pagina iniziale

FINDER SPA - FIN188182300002 RILEVATORE MOVIMENTO DA ESTERNO ANTRACIT - 188182300002

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN188182300002 RILEVATORE MOVIMENTO DA ESTERNO ANTRACIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 12 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 10 m

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • Regolazione di luce costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823468105

Codice prodotto

FIN188182300002

Cod. produttore

188182300002

Produttore

FIN

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

12 min

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

sì

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

110 °

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9004

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Luminosità di intervento:

5...350 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

150 W

Carico C:

sì

Corrente di inserzione max.:

20 A

Corrente pilota:

10 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

63 mm

Altezza:

107.3 mm

Profondità:

62.3 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di movimento N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: A parete colore: nero Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsettoa vite tipo di tensione di alimentazione: AC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: sì adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -30 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: no funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 350 lx. carico C: sì campo di rilevazione diametro sul pavimento: 8 m. comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9004 con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: sì funzione allarme: no trasparente: no dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 12 min. adatto per montaggio a parete: sì luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: sì tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP54 Note: Regolazione ritardo allospegnimento: 10s...12min