pagina iniziale

FINDER SPA - FIN185K90300001 RILEV. MOVIMENTO PRESENZA 8X8MT KNX PRO - 185K90300001

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN185K90300001 RILEV. MOVIMENTO PRESENZA 8X8MT KNX PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 110...110 °

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823444253

Codice prodotto

FIN185K90300001

Cod. produttore

185K90300001

Produttore

FIN

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Angolo di rilevamento orizzontale:

110...110 °

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Accoppiamento bus incluso:

Materiale:

Plastica

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

Controllore Illuminazione vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

Rilevatore di movimento e di presenza KNX Montaggio: altri colore: bianco Tipologia: segnalatore di presenza sorveglianza del vano scale: sì qualità del materiale: materiale termoplastico sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no sistema bus Powernet: no accoppiamento bus incluso: sì Materiale: plastica sistema bus LON: no codice RAL (simile): 9010 angolo di rilevamento orizzontale: 110 °. luminosità di intervento regolabile: sì altezza di montaggio ottimale: 4 m. sistema bus radio KNX: no Radio bidirezionale: no

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA