pagina iniziale

FINDER SPA - FIN183100240300 RILEV MOV IR INCASSO 1NO 10A 350LUX 12MI - 183100240300

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN183100240300 RILEV MOV IR INCASSO 1NO 10A 350LUX 12MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 12 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823348278

Codice prodotto

FIN183100240300

Cod. produttore

183100240300

Produttore

FIN

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

12 min

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

1000 W

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

sì

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

sì

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

110...360 °

Luminosità di intervento:

5...350 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

20 A

Corrente pilota:

10 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

80 mm

Altezza:

4.2 mm

Profondità:

80 mm

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Diametro:

80 mm

Profondità di incasso:

36.5 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

63 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Rilevatore di movimento per installazione da interno N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 24 V. Montaggio: A parete Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite tipo di tensione di alimentazione: AC/DC ritardo di disinserzione: 0 s. frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: sì adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -10 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5a 350 lx. carico C: sì comandabile a distanza: no comando HLK: sì regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: sì dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 12 min. adatto per montaggio a parete: no luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP40 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...12min / 30s...35min

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA