pagina iniziale

FINDER SPA - FIN159182300000 DIMMER INCASSO LED/INCAND. 100W - 159182300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Dimming taglio di fase discendente - sì

  • Dimming taglio di fase ascendente - sì

  • Tipo di montaggio - Incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823375151

Codice prodotto

FIN159182300000

Cod. produttore

159182300000

Produttore

FIN

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Tipo di montaggio:

Incasso

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Grigio

Ingresso stazione secondaria:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Altro

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Max. commutazione del LED di alimentazione:

50 W

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

7035

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sezione del filo:

2.5...2.5 mm²

Varialuce - Dimmer elettronici Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: grigio senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no Adatto per classe di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: no Note: Metodo di regolazione: Leading edge

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA