pagina iniziale

FINDER SPA - FIN155182300460 DIMMER PANNELLO 400W - 155182300460

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Dimming taglio di fase discendente - sì

  • Dimming taglio di fase ascendente - sì

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823335933

Codice prodotto

FIN155182300460

Cod. produttore

155182300460

Produttore

FIN

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

Incasso

Dimmer di serie:

sì

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Grigio

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Numero moduli da frutto:

1

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

50 W

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

7035

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

60...60 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

49.5 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sezione del filo:

2.5...2.5 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

50 mm

Altezza dell'apparecchio:

22 mm

Varialuce - Dimmer elettronici Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: grigio senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no Adatto per classe di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: no Note: Metodo di regolazione: Trailing edge

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA