pagina iniziale

FINDER SPA - FIN152K82300400 DIMMER KNX 2 CANALI 400W - 152K82300400

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN152K82300400 DIMMER KNX 2 CANALI 400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di uscite - 2

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823425276

Codice prodotto

FIN152K82300400

Cod. produttore

152K82300400

Produttore

FIN

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di uscite:

2

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

400...0 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

230...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmer universale KNX a 2 canali Montaggio: AMD Tipologia: attuatore dimmer numero di uscite: 2 frequenza: da 50 a 60 Hz. sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no sistema bus Powernet: no accoppiamento bus incluso: sì tipo di carico: universale intervallo di tensione: 230 V. Numero moduli DIN: 4 sistema bus LON: no funzionamento in parallelo possibile: no comando locale/manuale: sì potenza d'uscita: da 400 a 0 W. Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì elemento di potenza supplementare utilizzabile: no sistema bus radio KNX: no Radio bidirezionale: no

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA