FINDER SPA - FIN15219024B200 DIMMER 12..24VDC 8A STRIP LED YESLY - 15219024B200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie 15
EAN
8012823429250
Codice prodotto
FIN15219024B200
Cod. produttore
15219024B200
Produttore
FIN
Varialuce - Dimmer elettronico Bluetooth YESLY Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: bianco senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no adatto per grado di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: sì Note: Metodo di regolazione: Leading edge. Compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi.


