FINDER SPA - FIN149182300000 LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN - 149182300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo di caduta - 0.5...20 min
Confezione
5 PZ
EAN
8012823336657
Codice prodotto
FIN149182300000
Cod. produttore
149182300000
Produttore
FIN
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo di caduta:
0.5...20 min
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Funzione:
Elettronico
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
60.8 mm
Tipo funzionamento:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero contatti di commutazione:
0
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Preavviso di spegnimento:
Senza
Tensione di comando 2:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Commutazione ritardata:
Resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo
Frequenza della tensione di comando 2:
50...60 Hz
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W
Funzione d'impulso di corrente selezionabile:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Carico max. della lampada fluorescente:
1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1000 VA
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA