pagina iniziale
nuovo

FINDER SPA - FIN14618230P000 LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN PUSH-IN - 14618230P000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN14618230P000 LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823421261

Codice prodotto

FIN14618230P000

Cod. produttore

14618230P000

Produttore

FIN

Funzione:

Elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Tensione di commutazione nominale:

10 A

Ritardo di caduta:

0.5...20 min

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Preavviso di spegnimento:

Lampeggiante

Commutazione ritardata:

Resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

1000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

500 VA

Temporizzatore luce scale 10A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: elettronico ritardo di caduta: da 0.5 a 20 min. Numero moduli DIN: 1 tensione di comando 1: 230 V. tipo ditensione di comando 1: AC Tipo funzionamento: circuito a 3 e 4 conduttori preavviso di spegnimento: Lampeggiante commutazione ritardata: resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tensione di commutazione nominale: 10 A. Grado di protezione: IP20