pagina iniziale

FINDER SPA - FIN130182300000 RELE AD IMPULSO/MONOSTABILE SELV DIN 1C - 130182300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore elettronico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 2

  • Profondità di incasso - 54.6 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823197258

Codice prodotto

FIN130182300000

Cod. produttore

130182300000

Produttore

FIN

Funzione:

Interruttore elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

54.6 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

750 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

12 A

Comando manuale:

no

Relè ad impulsi elettronico monostabile/bistabile N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco Tipologia: relè Corrente Nominale: 16 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 2000 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 2000 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: AC

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA