pagina iniziale

FINDER SPA - FIN12C18230B000 OROLOGIO ASTRO SETTIMANALE BLUETOOTH 17, - 12C18230B000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN12C18230B000 OROLOGIO ASTRO SETTIMANALE BLUETOOTH 17,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 110...230 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823466149

Codice prodotto

FIN12C18230B000

Cod. produttore

12C18230B000

Produttore

FIN

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

110...230 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

15

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

sì

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

sì

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero di contatti:

1

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

10 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.5 mm

Interruttore orario/astronomico programmabile NFC N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN programma astronomico: sì numero di canali: 1 radiocontrollato: sì programma settimanale: sì programma annuale: no GPS: sì Numero moduli DIN: 1 programma 60 min: sì programma 24 h: sì programma vacanze: sì programma ciclo: no con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC/DC contatto privo di potenziale (pulito): sì programmazione esterna: sì radio controllato (DCF77): no tensione di alimentazione: da 110 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in anni: 15 corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 10 A. guida di testo nel display: no Grado di protezione: IP20