pagina iniziale

FINDER SPA - FIN12A282300000 OROLOGIO ASTRO SETTIMANALE 36MM 2CO NFC - 12A282300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 110...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823402260

Codice prodotto

FIN12A282300000

Cod. produttore

12A282300000

Produttore

FIN

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

110...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in ore:

52596

Riserva di marcia in anni:

6

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

Programmazione esterna:

Programma 60 min:

Programma 24 h:

Programma settimanale:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

Programma ciclo:

Programma astronomico:

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

Radiocontrollato:

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

2

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Numero di spazi di memoria:

50

Cambio automatico ora estiva/invernale:

Comando manuale:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.5 mm

Interruttore orario/astronomico programmabile NFC N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN numero di spazi di memoria: 50 programma astronomico: sì numero di canali: 2 radiocontrollato: sì programma settimanale: sì programma annuale: no GPS: no Numero moduli DIN: 2 programma 60 min: sì programma 24 h: sì programma vacanze: no programma ciclo: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC/DC contatto privo di potenziale (pulito): sì programmazione esterna: sì radio controllato (DCF77): no tensione di alimentazione: da 110 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in anni: 6 tempo di commutazione minimo canale 1: 1 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. guida di testo nel display: sì Grado di protezione: IP20