pagina iniziale

FINDER SPA - FIN127182300000 OROLOGIO DIGIT.SETTIMANALE 36MM 1CO 1MIN - 127182300000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN127182300000 OROLOGIO DIGIT.SETTIMANALE 36MM 1CO 1MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823274386

Codice prodotto

FIN127182300000

Cod. produttore

127182300000

Produttore

FIN

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

6

Scostamento giornaliero orologio:

0.5 s

Guida di testo nel display:

no

Programma 60 min:

no

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Tempo di commutazione minimo canale 1:

60 s

Numero di spazi di memoria:

30

Cambio automatico ora estiva/invernale:

Comando manuale:

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

17.8 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

58.3 mm

Interruttore orario/astronomico programmabile NFC N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN numero di spazi di memoria: 30 programma astronomico: no numero di canali: 1 radiocontrollato: no programma settimanale: sì programma annuale: no GPS: no Numero moduli DIN: 2 programma 60 min: no programma 24 h: no programma vacanze: no programma ciclo: no con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC/DC contatto privo di potenziale (pulito): sì radio controllato (DCF77): no tensione di alimentazione: 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50a 60 Hz. tempo di commutazione minimo canale 1: 60 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. Grado di protezione: IP20