pagina iniziale

FINDER SPA - FIN125182300000 OROLOGIO DIGIT.GIORN./SETT. 1CO 30MIN NF - 125182300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 110...230 V

  • Programma 24 h -

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823365220

Codice prodotto

FIN125182300000

Cod. produttore

125182300000

Produttore

FIN

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

110...230 V

Programma 24 h:

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

6

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

Programmazione esterna:

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ciclo:

Programma astronomico:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

Radiocontrollato:

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

48

Cambio automatico ora estiva/invernale:

Comando manuale:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.5 mm

Interruttore orario analogico/digitale programmabile NFC N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN numero di spazi di memoria: 48 programma astronomico: no numero di canali: 1 radiocontrollato: sì programma settimanale: sì programma annuale: no GPS: no Numero moduli DIN: 2 programma 60 min: no programma 24 h: sì programma vacanze: no programma ciclo: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC/DC contatto privo di potenziale (pulito): sì programmazione esterna: sì radio controllato (DCF77): no tensione di alimentazione: da 110 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in anni: 6 tempo di commutazione minimo canale 1: 30 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. guida di testo nel display: sì Grado di protezione: IP20

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA