FINDER SPA - FIN123182300000 OROLOGIO GIORNALIERO 72X72MM 1CO 15MIN - 123182300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma 24 h - sì
Programma settimanale - no
Con sincronizzazione di rete - no
Controllato al quarzo - no
Confezione
10 PZ
EAN
8012823329970
Codice prodotto
FIN123182300000
Cod. produttore
123182300000
Produttore
FIN
Numero di canali:
1
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Tempo di commutazione minimo canale 1:
15 min
Tensione di alimentazione:
120...230 V
Tipo di montaggio:
Incasso in pannello frontale 72x72 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in ore:
100
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Scostamento giornaliero orologio:
1.5 s
Programma 60 min:
no
Programma annuale:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Divisione del disco di programma 1:
96 min
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
4
Larghezza:
72 mm
Altezza:
91.5 mm
Profondità:
51.4 mm
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


