pagina iniziale
in esaurimento

FINDER SPA - FIN122282300000 OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 36MM 2CO 1MI - 122282300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823198453

Codice prodotto

FIN122282300000

Cod. produttore

122282300000

Produttore

FIN

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

6

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radiocontrollato:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di spazi di memoria:

30

Tempo di commutazione minimo canale 2:

1 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

no

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

63 mm

Interruttore orario digitale elettronico, settimanale, 2 contatti in scambio 16 A.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA