pagina iniziale

FINDER SPA - FIN122200240000 OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 36MM 2CO 1MI - 122200240000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN122200240000 OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 36MM 2CO 1MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Programma 24 h - no

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823299044

Codice prodotto

FIN122200240000

Cod. produttore

122200240000

Produttore

FIN

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Programma 24 h:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

0.5 s

Guida di testo nel display:

sì

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

63 mm

Interruttore orario digitale elettronico, settimanale 2 contatti in scambio 16 A.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA