pagina iniziale

FINDER SPA - FIN121182300000 OROLOGIO GIORN. CAVALIERI 17.5MM 1NO 15M - 121182300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823292199

Codice prodotto

FIN121182300000

Cod. produttore

121182300000

Produttore

FIN

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

1.5 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Divisione del disco di programma 1:

96 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN numero di canali: 1 programma settimanale: no programma annuale: no Numero moduli DIN: 1 programma 60 min: no programma 24 h: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: no cambio automatico ora estiva/invernale: no comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC contatto privo di potenziale (pulito): sì tensione di alimentazione: 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in ore: 100 tempo di commutazione minimo canale 1: 15 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. divisione del disco di programma 1: 96 min. Grado di protezione: IP20 scostamento giornaliero orologio: 1.5 s.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA