pagina iniziale

FINDER SPA - FIN113182300000POA CREPUSCOLARE DIN 17.5MM 1NO 16A 100LUX - 113182300000POA

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Carico max. lampada a incandescenza - 2000 W

  • Carico max. della lampada fluorescente - 1000 VA

  • Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo) - 1000 VA

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823358086

Codice prodotto

FIN113182300000POA

Cod. produttore

113182300000POA

Produttore

FIN

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

750 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

12 A

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Intervallo di regolazione valore luminosità:

1...100 lx

Con spegnimento notturno programmabile:

no

Input con tasto:

no

Tensione nominale sensore di luminosità:

5 V

Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità:

50 m

Classe di protezione sensore di luminosità:

III

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP54

Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 4000 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -20 a 50 °C.luminosità di disinserzione: da 1 a 100 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 100 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula separata trasparente: no Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP20 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Elemento fotosensibile e supporto per fissaggio fornito con il relè crepuscolare

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA