pagina iniziale

FINDER SPA - FIN106182300000 CREPUSCOLARE CORPO ILLUMIN. ENEL 1NO 16A - 106182300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata

  • Contatti - 1 contatto di chiusura

  • Luminosità di accensione - 10...10 lx

  • Luminosità di disinserzione - 10...10 lx

  • Ritardo di disinserzione - 30 s

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823349152

Codice prodotto

FIN106182300000

Cod. produttore

106182300000

Produttore

FIN

Esecuzione del sensore:

Fotocellula incorporata

Contatti:

1 contatto di chiusura

Luminosità di accensione:

10...10 lx

Luminosità di disinserzione:

10...10 lx

Ritardo di disinserzione:

30 s

Ritardo di inserzione:

15 s

Max. potenza di interruzione:

3700 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Carico C:

Con spegnimento notturno automatico:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

Tensione nominale:

230 V

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Temperatura di impiego:

-30...70 °C

Adatto per classe di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia DALI:

no

Larghezza:

80.5 mm

Altezza:

50.1 mm

Profondità:

80.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 3700 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -30 a 70 °C.luminosità di disinserzione: 10 lx. carico C: sì luminosità di accensione: 10 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula incorporata trasparente: sì Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP54 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Staffa e piastrina monta palo

FINDER SPA

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA