pagina iniziale

DKC EUROPE - Armadio monoblocco 2000x600x300 mm porta serigrafata retr. - R5CAE2063V

copiacopia
DKC EUROPE - Armadio monoblocco 2000x600x300 mm porta serigrafata retr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603140134

Codice prodotto

SMR5CAE2063V

Cod. produttore

R5CAE2063V

Produttore

RMBR5CAE2063V

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Indipendente:

Modello da parete da terra:

No

Adatto per montaggio a parete:

No

Modello ad angolo:

No

Montaggio intermedio:

No

Accoppiabile:

No

Con piastra di montaggio:

No

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

No

Fissaggio al palo:

No

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

No

Con porta di ventilazione:

No

Con porta posteriore:

No

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

No

Tetto inclinato:

No

Esecuzione EMC:

No

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Armadio monoblocco CAE con porta in vetro serigrafato. Struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici con 8 punti di fissaggio al telaio. La porta è realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm. Vetro di sicurezza serigrafato fumè sp. 40/10. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Grado di protezione IP55.