pagina iniziale

FERRARI - FERA090177 REGOLATORE CLIMATICO ECOGEST 8 ZONE BCO - A090177

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FERA090177 REGOLATORE CLIMATICO ECOGEST 8 ZONE BCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584834881

Codice prodotto

FERA090177

Cod. produttore

A090177

Produttore

FER

Il regolatore calcola in ogni istante la potenza elettrica disponibile in base al limite di contratto ed al consumo istantaneo e provvede alla termoregolazione delle zone sulla base delle temperature rilevate e delle priorita impostate dall?utente. Tensione di alimentazione: 230Vac ? 20% Assorbimento:min. 80mA - max. 200 mA Portata contatti rele: max 12 A @ 250V su carico resistivo Range temperatura:0 ?C / 50 ?C con risoluzione di 0,1 ?C Campionamento segnali: 10 bit - 15sec N. canali analogici di ingresso: 16 da sonda NTC 10k (sonde non in dotazione), validi anche per consenso da termostati generici con contatto pulito Tensione segnali di ingresso: 24 Vcc ? 20% Condizioni ambientali di funzionamento: 0.. +55 ?C, 10..90% U.R. senza condensa Montaggio: guida DIN standard EN50022 Dimensioni modulari: 9 moduli con grado di protezione IP 20 Questo prodotto e conforme alle direttive EMC 2004/108/CE e BT 2006/95/CE CARATTERISTICHE Comando di 8 zone di termoregolazione indipendenti Lettura consumi elettrici istantanei con limitazione automatica del prelievo Misura tensione diretta - misura corrente mediante sensore di corrente esterno (non incluso) Ottimizzazione degli orari di accensione attivabile o disattivabile a scelta. Programmazione settimanale con 3 periodi di accensione e 3 di spegnimento giornalieri Orologio al quarzo con riserva di carica superiore a 48h e passaggio automatico da ora legale a ora solare Registratore di temperature e di eventi delle ultime 48 ore (datalogger) Visualizzazione di tutte le temperature ed i parametri impostati Su ciascun modulo sono presenti i led di presenza alimentazione e 8 led di uscite attivate. La centralina ecoGEST2 puo svolgere le funzioni di modulo master di un sistema piu esteso, andando a gestire fino a un massimo di 4 moduli ecoPLUS periferici con una programmazione liberamente definibile. E? cosi possibile realizzare sia impianti di riscaldamento, anche complessi, che applicazioni di controllo carichi con una totale personalizzazione dell?applicazione sia dal punto di vista del materiale utilizzato che delle funzionalita da implementare. La centralina ecoGEST2 puo essere dotata di una porta ethernet opzionale per la connessione diretta in rete e di un web server integrato mediante il quale e possibile la completa gestione del sistema da remoto mediante un qualsiasi dispositivo mobile, scaricando l?app dedicata.