FERRARI - FER15.360 VIODEOCAMERA CANNE FUMARIE C28PT - 15.360
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584991690
Codice prodotto
FER15.360
Cod. produttore
15.360
Produttore
FER
Progettata per un'ispezione precisa e dettagliata delle canne fumarie. Ideale per tecnici e professionisti del settore. Caratteristiche tecniche: - Display LCD a colori ad alta luminosita: 10,1 pollici, risoluzione 1280x800 - Registrazione video: con scheda SD da 64 GB e lettore di schede OTG di tipo C - Controllo rotazione testa: tramite pulsante per una visione completa - Buzzer integrato: supporta anche gli auricolari - Alimentazione: batteria 230 Vac - Li-ion 6000 mAh - Durata batteria: 4 ore di lavoro continuo - Custodia protettiva: con cavo interno integrato - Iluminazione LED: 2 LED di evidenziazione per una visione chiara - Angolo di visione ampio: testa pan tilt con 360? orizzontale e 180? verticale - Risoluzione telecamera: 1280x720, immagini a colori - Contametri integrato: per misurazioni precise - Grado di protezione IP68: per la testa orientabile - Ampia gamma di temperatura operativa: da -10 a +50??C - Zoom digitale 8X: per ingrandimenti dettagliati - Connettivita versatile: ingresso RCA CVBS, uscita video RCA, uscita HDMI


