FERRARI - FER15.309 VIDEOCAMERA ISPEZIONE W-A1 ASPO 14 MM - 15.309
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584979858
Codice prodotto
FER15.309
Cod. produttore
15.309
Produttore
FER
Strumento professionale progettato per ispezionare tubi con diametri fino a ? 150 mm. Dotata di uno schermo LCD da 7 pollici permette una visione chiara delle immagini. - Aspo ? 5 mm, lunghezza 30 m - Testina ? 14 mm - Compatibilita: per tubi da ? 40 a ? 150 - Schermo LCD 7: risoluzione 800 x 480 Centratori: inclusi per una stabilita maggiore - Sonda da 512 Hz: integrata per la rilevazione della testina - Parasole: per una visione chiara anche all'aperto - Registrazione video e cattura immagini: su scheda SD (fino a 256 GB) o USB - Zoom digitale 8x: per dettagli precisi - Alimentazione: 220 Vac- batteria Li-ion Uscita 12,6 V - Durata batteria: fino a 7 ore - Multilingue: supporta 9 lingue diverse - Valigetta in alluminio - Grado di protezione: IP 66


