FERRARI - FER15.130 MANOMETRO DIGITALE PROVA IMPIANTI PTB CO - 15.130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584998705
Codice prodotto
FER15.130
Cod. produttore
15.130
Produttore
FER
Esegue prove di tenuta in modo completamente automatico, secondo le normative vigenti per gli impianti gas offrendo misurazioni precise. Basta accenderlo, selezionare la prova desiderata e attendere l'esito. Adatto per impianti a gas, sia domestici che industriali, con specifiche funzioni per calcolo di dispersione litri, verifica di tenuta per impianti e valvole, e misurazione di pressione statica, dinamica e differenziale. Caratteristiche tecniche: - Misurazioni istantanee: scale in bar, mbar, mm, H2O, Pa, hPa, PSI - Conforme alle *normative: UNI 7129, UNI 11137, UNI 11528, UNI 10435 - Pompa integrata: pressurizzazione massima fino a 600 mbar - Alimentazione: batteria Li-ion 3,7 Vdc 5000 mAh - Supporto magnetico: integrato per facilita d'uso - Connessioni: 1 connessione push-pull per sonde esterne, 2 prese DN5 per gas - Display grafico a colori: 240x320 pixel touch screen - Funzioni APP: gestione delle anagrafiche, visualizzazione in tempo reale, generazione automatica di report in PDF, condivisione via email e WhatsApp - Funzione manometro: per misurazione pressione statica, dinamica e differenziale - Grafico misura real-time: visualizzazione dei valori in tempo reale - Datalogger integrato: memorizzazione e analisi dei dati -Misura automatica del volume: con conversione nelle diverse unit. di misura previste - Autozero automatico: per una taratura precisa - Programmazione parametri: personalizzabile - Compensazione della temperatura: per misurazioni accurate - Memorizzazione dei rapporti: personalizzabili con i dati dell utilizzatore


