FERRARI - FER117446 SIFONE A SFERA PER SCARICO CONDENSA UTA - 117446
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584940391
Codice prodotto
FER117446
Cod. produttore
117446
Produttore
FER
Specifico per l?installazione nelle UTA, grazie al formato molto compatto e idoneo per il drenaggio della condensa nei sistemi di climatizzazione a bassa pressione, progettato per la massima pressione di 600 Pa (6 mbar) La valvola a sfera incorporataimpedisce l'aspirazione dell'aria in assenza di condensa e chiude il passaggio quando non e necessario, evitando la proliferazione batterica e impendendo l'entrata di aria sporca nell'unita. Funziona in entrambe le condizioni di sovrappressione (PA +) o depressione (PA-) con pressione superiore a 600 Pa. Caratteristiche tecniche: - Costruito in propilene trasparente resistente alla corrosione e al decadimento - Installazione: orizzontale (In caso di pressione estremamente bassa puo essere collocato in posizione inclinata) - Dimensioni H 100 L 130 P 102 con staffa - Attacco E/U ? 32 (fornito con 2 prolunghe da ?32x40 ) - Completo di staffa per il fissaggio


