pagina iniziale

FERRARI - FER117311 POMPA SCARICO CONDENSA FISSAGGIO A MURO - 117311

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER117311 POMPA SCARICO CONDENSA FISSAGGIO A MURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584680297

Codice prodotto

FER117311

Cod. produttore

117311

Produttore

FER

Compatta, design discreto dimensioni rridotte versatile, silenziosa e performante, completa di controllo elettronico con circuito di allarme Sono possibili 4 installazioni per un montaggio (vedi immagine) : -sotto (dx / sx) -sul lato ( dx / sx). Telaio reversibile per montaggio verticale o orizzontale Ideale per condizionatori fino a 10 Kw Caratteristiche tecniche : - alimentazione: 230/240 V 50/60 Hz - potenza: 19 W - portata max: 15 l/h - grado di protezione: IPX3 - dimensioni: P 55 x H 61,5x L 230 mm - altezza di spinta max : 10 m - livello sonoro: < 19,7 dBA 4 possibili installazioni per un montaggio