pagina iniziale

FERRARI - FER112501 MISCELATORE TERMOSTATICO S100 3/4 CON B - 112501

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER112501 MISCELATORE TERMOSTATICO S100 3/4 CON B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584505026

Codice prodotto

FER112501

Cod. produttore

112501

Produttore

FER

Fluido: acqua e soluzioni glicolate 50% Corpo: ottone Molla: acciaio Inox Tenute: EPDM P.E. max: 10 bar statica - 5 bar dinamica T.E. max: 100 °C Campo reg.temp.: 30° ÷ +60 °C Taratura: 38°C ±2 Ingressi acqua calda e fredda laterali via miscelatainferiore